Schneider - EVlink falra szerelhető autótöltő állomás 1P+N 32A-7,4kW beép. kábellel. 6mA DC sziv.áram szűrővel SN160870 - EVH4S07NC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW
Töltőpontok száma - 1
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160870
Gyártói cikkszám
EVH4S07NC
Gyártói típuskód
EVH4S07NC
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7.4 kW
Töltőpontok száma:
1
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP55
Szélesség:
282 mm
Magasság:
409 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Töltőkábel hossza:
5 m
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
148 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
2
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem