Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T1 - 7 kW IP54 SX004712 - EVH2S7P0AK

MásolásMásolás
Schneider - EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T1 - 7 kW IP54 SX004712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 7.4 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW

  • Szélesség - 330 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485406046

Sonepar cikkszám

SX004712

Gyártói cikkszám

EVH2S7P0AK

Gyártói típuskód

EVH2S7P0AK

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

7.4 kW

Töltőpontok száma:

1

Max. teljesítmény töltőpontonként:

7.4 kW

Szélesség:

330 mm

Magasság:

480 mm

Mélység:

170 mm

Szerelési mód:

falraszerelés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Energiaszámlálóval:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP54

Ütésállóság:

IK10

EV töltőállomás