Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T2 - 3,5 kW IP54 SX004711 - EVH2S3P0CK

MásolásMásolás
Schneider - EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás beépített kábellel T2 - 3,5 kW IP54 SX004711

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 3.7 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Szerelési mód - falraszerelés

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485406053

Sonepar cikkszám

SX004711

Gyártói cikkszám

EVH2S3P0CK

Gyártói típuskód

EVH2S3P0CK

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

3.7 kW

Töltőpontok száma:

1

Szerelési mód:

falraszerelés

Védettség:

IP54

Szélesség:

330 mm

Magasság:

480 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Töltőkábel hossza:

4 m

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Mélység:

170 mm

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Névleges csatlakozási teljesítmény:

3.7 kW

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Kijelzővel:

Nem

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság:

IK10

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Őszi napelem akció