Schneider - EVLink Lakossági elektromos autótöltő állomás T2 - 11 kW IP54 SX004707 - EVH2S11P02K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW
Töltőpontok száma - 1
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485405971
Sonepar cikkszám
SX004707
Gyártói cikkszám
EVH2S11P02K
Gyártói típuskód
EVH2S11P02K
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
11 kW
Töltőpontok száma:
1
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP54
Szélesség:
331.5 mm
Magasság:
480 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
170 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény:
11 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem