Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink Parking töltő (szekrény) 7KW 2XT2S SX057519 - EVP2PE744

MásolásMásolás
Schneider - EVlink Parking töltő (szekrény) 7KW 2XT2S SX057519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 7 kW

  • Töltőpontok száma - 2

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 7 kW

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057519

Gyártói cikkszám

EVP2PE744

Gyártói típuskód

EVP2PE744

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

7 kW

Töltőpontok száma:

2

Max. teljesítmény töltőpontonként:

7 kW

Szélesség:

400 mm

Magasság:

625 mm

Mélység:

206 mm

Szerelési mód:

egyéb

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

2

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Igen

Energiaszámlálóval:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Védettség:

IP54

Ütésállóság:

IK10

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

EV töltőállomás