Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 1*32A - 7,4kW - T2S + 6mA RDC-DD védelem + 30mA Asi ÁVK + MNx + MID mérő + TE dugalj SX107093 - EVB3S07N4EAM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 7.4 kW
Töltőpontok száma - 1
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482213074
Sonepar cikkszám
SX107093
Gyártói cikkszám
EVB3S07N4EAM
Gyártói típuskód
EVB3S07N4EAM
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
1-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
7.4 kW
Töltőpontok száma:
1
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP54
Szélesség:
317 mm
Magasság:
529 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
158 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Bemeneti feszültség:
220-240 V
Névleges csatlakozási teljesítmény:
7.4 kW
Frekvencia:
50/60 Hz
Energiaszámlálóval:
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
DC maradékáram érzékelése:
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
Masterként hálózatba köthető:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
LTE:
Nem
Működés és konfigurálás alkalmazáson keresztül:
Igen
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
1
LAN-on keresztül hálózatba köthető:
Igen
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Nem
Töltési előzmények exportálása:
Igen
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Nem
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
MID-kompatibilis energiamérővel:
Igen
Open Charge Point Protocol (OCPP) verzió:
1.6
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Plug and charge (ISO 15118):
Nem
Háttérrendszert tartalmazza:
Nem
Töltőkábel tartósan a töltőállomáshoz rögzíthető:
Nem
Kontaktor érintkező hegesztés érzékelése:
Igen
NFC (Near Field Communication):
Igen
Bővítőként hálózatba köthető:
Igen
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Igen
Mobilinternet szabvány 5G:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
10-10 mm2
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Nem