Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 30mA B ÁVK + MNx + TE dugalj SX107094 - EVB3S22N4EB

MásolásMásolás
Schneider - EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 30mA B ÁVK + MNx + TE dugalj SX107094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Bemeneti feszültség - 380-415 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606482213210

Sonepar cikkszám

SX107094

Gyártói cikkszám

EVB3S22N4EB

Gyártói típuskód

EVB3S22N4EB

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Bemeneti feszültség:

380-415 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Szélesség:

317 mm

Magasság:

529 mm

Mélység:

158 mm

Szerelési mód:

falraszerelés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

1

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Töltőkábel tartósan a töltőállomáshoz rögzíthető:

Nem

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

1

DC maradékáram érzékelése:

Igen

Kontaktor érintkező hegesztés érzékelése:

Igen

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Masterként hálózatba köthető:

Nem

Bővítőként hálózatba köthető:

Igen

LAN-on keresztül hálózatba köthető:

Igen

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Nem

LTE:

Nem

Mobilinternet szabvány 5G:

Nem

Energiaszámlálóval:

Igen

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Igen

NFC (Near Field Communication):

Igen

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

Open Charge Point Protocol (OCPP) verzió:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Nem

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP54

Ütésállóság:

IK10

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Működés és konfigurálás alkalmazáson keresztül:

Igen

Töltési előzmények exportálása:

Igen

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

10-10 mm2

Háttérrendszert tartalmazza:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

EVlink ProAC töltőállomás 3*32A - 22kW - T2S + 30mA B ÁVK + MNx + TE dugalj