Schneider - EVlink Wallbox Plus beépített kábellel T2_ 3P_32A/22kW IP54 SX057470 - EVH3S22P0CK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Szélesség - 330 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057470
Gyártói cikkszám
EVH3S22P0CK
Gyártói típuskód
EVH3S22P0CK
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Névleges csatlakozási teljesítmény:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Szélesség:
330 mm
Magasság:
480 mm
Mélység:
170 mm
Szerelési mód:
falraszerelés
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
1
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Töltőkábel hossza:
4 m
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Energiaszámlálóval:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP54
Ütésállóság:
IK10
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem