Schneider - EZC100H 1P 30kA/400V megszakító 16A IP20 SX004757 - EZC100H1016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 100 A
Névleges feszültség - 415-415 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 5 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-16 A
Veszteségi teljesítmény - 3.15 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431120239
Sonepar cikkszám
SX004757
Gyártói cikkszám
EZC100H1016
Gyártói típuskód
EasyPact EZC100H1016
Névleges tartós áram Iu:
100 A
Névleges feszültség:
415-415 V
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
5 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-16 A
Veszteségi teljesítmény:
3.15 W
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Pólusszám:
1
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség:
IP20