Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZC100H 2P 30kA/400V megszakító 60A IP20 SX004776 - EZC100H2060

MásolásMásolás
Schneider - EZC100H 2P 30kA/400V megszakító 60A IP20 SX004776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 30 kA

  • Pólusszám - 2

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-60 A

  • Névleges feszültség - 550-550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430301165

Sonepar cikkszám

SX004776

Gyártói cikkszám

EZC100H2060

Gyártói típuskód

EZC100H2060

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

30 kA

Pólusszám:

2

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-60 A

Névleges feszültség:

550-550 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - EZC100H 2P 30kA/400V megszakító 60A