Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EZCV250 HP 36kA/400V megszakító 200A IP20 SX004846 - EZCV250H3200

MásolásMásolás
Schneider - EZCV250 HP 36kA/400V megszakító 200A IP20 SX004846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 30 kA

  • Pólusszám - 3

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-200 A

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431119202

Sonepar cikkszám

SX004846

Gyártói cikkszám

EZCV250H3200

Gyártói típuskód

EZCV250H3200

Névleges tartós áram Iu:

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

30 kA

Pólusszám:

3

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-200 A

Névleges feszültség:

440-440 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Elosztósín 400A, 8 leágazás