Schneider - Fali modul STR101 IP20 SX054640 - 004600200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zsinór nélküli - Nem
Védettség - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054640
Gyártói cikkszám
004600200
Gyártói típuskód
004600200
Zsinór nélküli:
Nem
Védettség:
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
24 mm
Fali modul STR101 IP20