Schneider - Fali modul STR104 SX054642 - 004600400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zsinór nélküli - Nem
Standby-nyomógomb - Igen
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Ház szélessége - 84 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054642
Gyártói cikkszám
004600400
Gyártói típuskód
004600400
Zsinór nélküli:
Nem
Standby-nyomógomb:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
25 mm
Fali modul STR104