Schneider - Fali modul STR200 IP20 SX054646 - 004603000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Standby-nyomógomb - Nem
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Ház szélessége - 84 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054646
Gyártói cikkszám
004603000
Gyártói típuskód
004603000
Védettség:
IP20
Standby-nyomógomb:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
24 mm
Fali modul STR200 IP20