Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisfigyelő relé 200-500VAC 3f késlt nélkül G31125 - RM22TG20

MásolásMásolás
Schneider - Fázisfigyelő relé 200-500VAC 3f késlt nélkül G31125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 208-480 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 208-480 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31125

Gyártói cikkszám

RM22TG20

Gyártói típuskód

Zelio RM22TG20

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

208-480 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

208-480 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Feszültségmérési tartomány:

183-528 V

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

73 mm

Fázisfigyelő relé 200-500VAC 3f késlt nélkül