Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fázisjavító vezérlő automatika NR12 GT04448 - 52449

MásolásMásolás
Schneider - Fázisjavító vezérlő automatika NR12 GT04448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 380-415 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Teljesítmény - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430524496

Sonepar cikkszám

GT04448

Gyártói cikkszám

52449

Gyártói típuskód

Varlogic 52449

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

380-415 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Fázisok száma:

3

Teljesítmény:

0 kW

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

5 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:

1 A

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

12.5-100 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Szélesség:

150 mm

Mélység:

70 mm

Magasság:

150 mm

Meddőteljesítmény-mérő szabályozó, Varlogic, NR12. termékcsalád: Varlogic N - készülék rövid megnevezése: NR12 - nyelv: angol, német, spanyol, francia, portugál. Előnyök : Egyszerűség, megbízhatóság, intelligencia Egyszerűség:, Jól olvasható kijelző, Intelligens menürendszer Alkalmazás:, A bekapcsolt kondenzátorfokozatok és a cos Fi közvetlen megjelenítése Flexibilitás: ., Automatikus beprogramozási lehetőség és üzembe helyezés, Modbus RS485 kommunikációs port (opció).. Alkalmazások: Kapcsolószekrénybe építve automatikus fázisjavító egység....