Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, fehér SX017440 - ZB6YCV1

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, fehér SX017440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Feliratozott - Nem

  • Beépítési átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777819

Sonepar cikkszám

SX017440

Gyártói cikkszám

ZB6YCV1

Gyártói típuskód

ZB6YCV1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Feliratozott:

Nem

Beépítési átmérő:

16 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Fedőlap jelzőlámpához, fehér