Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, kék SX017405 - ZB6YAV6

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, kék SX017405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777802

Sonepar cikkszám

SX017405

Gyártói cikkszám

ZB6YAV6

Gyártói típuskód

ZB6YAV6

Lencse színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, kék