Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, piros SX017442 - ZB6YCV4

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, piros SX017442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777833

Sonepar cikkszám

SX017442

Gyártói cikkszám

ZB6YCV4

Gyártói típuskód

ZB6YCV4

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, piros