Schneider - Fedőlap jelzőlámpához, sárga SX017443 - ZB6YCV5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777840
Sonepar cikkszám
SX017443
Gyártói cikkszám
ZB6YCV5
Gyártói típuskód
ZB6YCV5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap jelzőlámpához, sárga