Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap LED-es világító nyomógombhoz, sárga SN030375 - ZBCW9153

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap LED-es világító nyomógombhoz, sárga SN030375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110101119

Sonepar cikkszám

SN030375

Gyártói cikkszám

ZBCW9153

Gyártói típuskód

ZBCW9153

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Fedőlap LED-es világító nyomógombhoz, sárga