Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fehér SX017461 - ZB6YDE1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777710
Sonepar cikkszám
SX017461
Gyártói cikkszám
ZB6YDE1
Gyártói típuskód
ZB6YDE1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, fehér