Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fekete SX017394 - ZB6YAA2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Programátmérő - 16 mm
Véshető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777291
Sonepar cikkszám
SX017394
Gyártói cikkszám
ZB6YAA2
Gyártói típuskód
ZB6YAA2
Építési forma:
lapos
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Nem
Forma:
körszelvény
Külső átmérő:
18 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
nélkül
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
0 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, fekete