Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fekete SX017430 - ZB6YCA2

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, fekete SX017430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fekete

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110780437

Sonepar cikkszám

SX017430

Gyártói cikkszám

ZB6YCA2

Gyártói típuskód

ZB6YCA2

Lencse színe:

fekete

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású