Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, kék SX017460 - ZB6YDA6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777468
Sonepar cikkszám
SX017460
Gyártói cikkszám
ZB6YDA6
Gyártói típuskód
ZB6YDA6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, kék