Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, sárga SX017433 - ZB6YCA5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Lencse formája - négyzetes
Építési forma - lapos
Feliratozott - Nem
Beépítési átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777390
Sonepar cikkszám
SX017433
Gyártói cikkszám
ZB6YCA5
Gyártói típuskód
ZB6YCA5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
négyzetes
Építési forma:
lapos
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
16 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, sárga