Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, sárga SX017464 - ZB6YDE5

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, sárga SX017464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777741

Sonepar cikkszám

SX017464

Gyártói cikkszám

ZB6YDE5

Gyártói típuskód

ZB6YDE5

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyszögletű

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, sárga