Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, zöld SX017457 - ZB6YDA3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777437
Sonepar cikkszám
SX017457
Gyártói cikkszám
ZB6YDA3
Gyártói típuskód
ZB6YDA3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, zöld