Schneider - Fedőlap nyomógombhoz, zöld SX017462 - ZB6YDE3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777727
Sonepar cikkszám
SX017462
Gyártói cikkszám
ZB6YDE3
Gyártói típuskód
ZB6YDE3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap nyomógombhoz, zöld