Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér SX017435 - ZB6YCE1

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, fehér SX017435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - négyzetes

  • Építési forma - magas

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777666

Sonepar cikkszám

SX017435

Gyártói cikkszám

ZB6YCE1

Gyártói típuskód

ZB6YCE1

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

négyzetes

Építési forma:

magas

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású