Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, narancssárga SX017471 - ZB6YDV8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - narancs
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Szélesség - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124767
Sonepar cikkszám
SX017471
Gyártói cikkszám
ZB6YDV8
Gyártói típuskód
ZB6YDV8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, narancssárga