Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, piros SX017401 - ZB6YAE4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777635
Sonepar cikkszám
SX017401
Gyártói cikkszám
ZB6YAE4
Gyártói típuskód
ZB6YAE4
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, piros