Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, piros SX017409 - ZB6YAW4

MásolásMásolás
Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, piros SX017409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110784213

Sonepar cikkszám

SX017409

Gyártói cikkszám

ZB6YAW4

Gyártói típuskód

ZB6YAW4

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, piros