Schneider - Fedőlap világító nyomógombhoz, sárga SX017410 - ZB6YAW5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777499
Sonepar cikkszám
SX017410
Gyártói cikkszám
ZB6YAW5
Gyártói típuskód
ZB6YAW5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap világító nyomógombhoz, sárga