Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, kék SX017411 - ZB6YAW6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777505
Sonepar cikkszám
SX017411
Gyártói cikkszám
ZB6YAW6
Gyártói típuskód
ZB6YAW6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap villogó nyomógombhoz, kék