Schneider - Fedőlap villogó nyomógombhoz, narancssárga SX017473 - ZB6YDW8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - narancs
Lencse formája - négyszögletű
Építési forma - lapos
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124798
Sonepar cikkszám
SX017473
Gyártói cikkszám
ZB6YDW8
Gyártói típuskód
ZB6YDW8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
négyszögletű
Építési forma:
lapos
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Fedőlap villogó nyomógombhoz, narancssárga