Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, kék G12387 - ZBL6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091809
Sonepar cikkszám
G12387
Gyártói cikkszám
ZBL6
Gyártói típuskód
ZBL6
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, kék