Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, sárga G12386 - ZBL5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110091779
Sonepar cikkszám
G12386
Gyártói cikkszám
ZBL5
Gyártói típuskód
ZBL5
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Fedőlapka nyomógombhoz, kiálló, sárga