Schneider - Fedőlapka nyomógombhoz SN030874 - ZBL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Feliratozott - Nem
Beépítési átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030874
Gyártói cikkszám
ZBL2
Gyártói típuskód
ZBL2
Lencse színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
22 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Fedőlapka nyomógombhoz