Schneider - Fékellenállás emeléshez 60 ohm 5,6kW SN026589 - VW3A7802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - fékellenállás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119200639
Sonepar cikkszám
SN026589
Gyártói cikkszám
VW3A7802
Gyártói típuskód
VW3A7802
Tartozék fajtája:
fékellenállás
Compact NSX630F megszakító, Micrologic 5,3A 630A, 4-pólusú 4d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX630F - védett pólusok leírása: 3t, 3t + 1,6 N, 3t + N/2, 4t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: F - megszakítási kapacitás: 40 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, 30 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, megfelel IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel EN 60947-2, igen megfelel IEC 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: Micrologic 5.3 A - kioldóegység technológia: elektronikus - kioldóegység védelmi funkciók: LSI - védelem típusa: rövid idejű zárlatvédelem, pillanatnyi rövidzár védelem, túlterhelés elleni védelem (tartós).