Schneider - Felirati címke 30x40 (jobbra forg) SN054405 - ZB2BY4920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - jobbra
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110645637
Sonepar cikkszám
SN054405
Gyártói cikkszám
ZB2BY4920
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4920
Felirat jelentése:
jobbra
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
40 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
30 mm
Felirati címke 30x40 (jobbra forg)