Schneider - felírati címke CAM kapcsolóhoz 1 TO 11 4 SX015822 - XBCY7228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856651
Sonepar cikkszám
SX015822
Gyártói cikkszám
XBCY7228
Gyártói típuskód
XBCY7228
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - felírati címke CAM kapcsolóhoz 1 TO 11 4