Schneider - Felirati címke DEFAUT SN030846 - ZBY2134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110093155
Sonepar cikkszám
SN030846
Gyártói cikkszám
ZBY2134
Gyártói típuskód
Harmony ZBY2134
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024