Schneider - Felirati címke HORS-EN SN030794 - ZBY2167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110093964
Sonepar cikkszám
SN030794
Gyártói cikkszám
ZBY2167
Gyártói típuskód
ZBY2167
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke HORS-EN