Schneider - Felirati címke , II G12467 - ZBY02148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - "II"
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096132
Sonepar cikkszám
G12467
Gyártói cikkszám
ZBY02148
Gyártói típuskód
ZBY02148
Felirat ISO-szimbólumok:
"II"
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Felirati címke , II