Schneider - Felirati címke jel: balra forgó SN054404 - ZB2BY2923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054404
Gyártói cikkszám
ZB2BY2923
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2923
Felirat jelentése:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
40 mm
Felirati címke jel: balra forgó