Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Felirati címke jelölés: fel SX017165 - ZB2BY4952

MásolásMásolás
Schneider - Felirati címke jelölés: fel SX017165

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110615197

Sonepar cikkszám

SX017165

Gyártói cikkszám

ZB2BY4952

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4952

Felirat jelentése:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

40 mm

Külső átmérő:

22 mm

Magasság:

30 mm

Felirati címke jelölés: fel