Schneider - Felirati címke jelöléssel 30x40mm SX017131 - ZB2BY2148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - "II"
Szín - piros
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614817
Sonepar cikkszám
SX017131
Gyártói cikkszám
ZB2BY2148
Gyártói típuskód
ZB2BY2148
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
"II"
Szín:
piros
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke jelöléssel 30x40mm