Schneider - Felirati címke kamrás kapcsolóhoz SX015817 - XBCY7220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Forma - négyzetes
Szélesség - 46 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856569
Sonepar cikkszám
SX015817
Gyártói cikkszám
XBCY7220
Gyártói típuskód
XBCY7220
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
Szélesség:
46 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Felirati címke kamrás kapcsolóhoz