Schneider - Felírati címke 'o' SN030861 - ZBY02146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat ISO-szimbólumok - "0"
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110096064
Sonepar cikkszám
SN030861
Gyártói cikkszám
ZBY02146
Gyártói típuskód
ZBY02146
Felirat ISO-szimbólumok:
"0"
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
8 mm
Felírati címke "o"